ステンレス 弱電用ピンセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75188565 品番141
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

18-8ステンレス製で非磁性です。

幅(mm)
先端部:1.4
後端部8.4
全長(mm)150 先端形状先曲 用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。 仕様弱電用非磁性 トラスコ品番493-6159 材質ステンレスSUS304 サイズ150mm先曲 質量(g)26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188565
2021-10-18
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なので精度が悪いかと思えば全然精度はいいです。

対象商品:
75188565
2018-01-26
用途:
VAPEのビルドに

本来は、チップパーツなんかをはさむのに使うのかなと思いますが、今回はVAPEのビルド用に購入しました。VAPE用に売られているピンセットは先端が尖っていてコットンが引っかかってしまって気を使いますが、これは先端が丸まっていることや曲がりがあるので非常に作業がしやすいと感じました。あとは携帯用に全長が半分程度のものがあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする