サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

144 ピンセット ANEX 75188592 144 ピンセット ANEX 75188592

ピンセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75188592 品番144
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。

幅(mm)
先端部:8
後端部11
全長(mm)125 質量(g)22 用途切手の収集や紙細工に便利です。 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188592
2022-10-07
用途:
自動車ラジエータのフィン起こしに
高橋商会 様

本来はメタペンと云うラジオペンチ似の専用構造のを使いますが、ラジエータのフィンぐらい柔らかいのを起こすにはこれで十分です。下手に強力なペンチ類より優しく作業できてコレの方がいいぐらいだとも云えます。お勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
75188592
2022-05-26
用途:
作業

切手のみでなく、小さい作業には使い勝手がよく気に入ってます。

対象商品:
75188592
2014-11-26
用途:
シール貼り
株式会社テック・アント 様

スポンジ状のクッションシールを貼るのに重宝しています。
先のトガッたピンセットではシールに傷を付けてしまいますがこれなら大丈夫。

でもテフロン加工はあまり効果なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする