ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ビーズ用ピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75188662
品番
151
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。
幅(mm)
先端部:5
後端部10
全長(mm)
147
形状
先端が球状の窪み
トラスコ品番
493-6507
材質
ステンレス
質量(g)
28