ロングノーズピンセット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188671 品番 152
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。

幅(mm)14 全長(mm)200 質量(g)47 トラスコ品番493-6817 材質ステンレスSUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188671
2021-05-18
用途:
ドライフラワー制作用
その他業種

ドライフラワーを瓶に詰めてシリコンゲルで固めて楽しむために購入した。長いので、使い勝手が良い。

対象商品:
75188687
2020-06-05
用途:
調理
サービス業

菜箸のように使えて非常にちょうどいい感じです。パスタの提供時の整形がしやすかったり、揚げ物で衣つけるときにできるだけ触れる面積を抑えたいときなど大活躍です。

対象商品:
75188687
2020-07-02
用途:
料理の盛り付け
飲食業

以前より海外のサイトを見ていて料理やデザートの盛り付けに使っているのを見て、箸よりも細かい作業が出来そうだなと思っていました。
思っていた通りの使い心地ですが、もう少し硬度が欲しいと思いました。

対象商品:
75188687
2020-02-29
用途:
手芸
医療・福祉・介護関連業

入れ口が狭くて深い物に使用するのにも、細い作りで使い勝手がとても良いです。
事業所での作業に使用しています。これまでに50本程購入してきましたが、これといって不具合も出ず耐久性もあります。
この価格でこのクオリティーならかなりお買得だと思います。

対象商品:
75188671
2019-03-25
用途:
花の培養
その他業種

花の培養で球根を埋め込むのに使用してます。とても重宝しています。

対象商品:
75188687
2018-08-16
用途:
ハーバリウム作成
今村理容所 様 (サービス業)

先生に勧められて購入しました。今回はリピートです。とても使いやすいと思います。花材を挟みやすい。

対象商品:
75188687
2017-07-08
用途:
細長い瓶にお花を詰めるときに使います
教育・研究機関

口の狭い縦長のボトルに花を繊細に詰めるときにとても便利。ステンレスですので錆びません、使い勝手がとても良い商品です。

対象商品:
75188671
2020-01-29
用途:
園芸用
サービス業

細かい芽を摘んだり、小さなパーツをつまんだりするのにとても使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする