木柄貫通ドライバー(強力級)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75188775 品番 170-10-300
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。

先端形状マイナス 先端サイズ10×1.2mm 軸長(mm)300 材質(グリップ)自然木 軸径(Φmm)9 全長(mm)449 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75188775
2024-05-10
用途:
ドライバーですが
個人のお客様

私の使い方がマイナスドライバーとして正解かどうかは
分かりませんが緩める、叩く、捻る、こんな行為の中
で当製品が価格的にも性能的にも良い感じでした。
マイナスドライバーの雄 と言っても過言では無いと
感じでいます。

対象商品:
75188757
2023-03-10
用途:
機械のメンテナンス
有限会社成和加工所 様

丈夫で良いです。使っていると柄が良い感じになります。3本目ですが、無理し過ぎて欠けたりすると悲しくなります。

対象商品:
75188766
2023-04-14
用途:
機械のメンテ
石塚化学産業株式会社 様 (製造業)

グリップの感触が良く、握り易いです。
ハンマー叩きながらの使用もありますが
耐久性も良いのでは?との感触です。

対象商品:
75188757
2022-08-24
用途:
マンホールの蓋が硬くて開けにくい時にハンマーで叩いて緩くして開けるのに役に立ちます。
サービス業

10−250も注文して使用しましたが10−225とか9−225のサイズもあればいいなと思います。メーカーの規格にはないサイズですが規格に加えてもらいたいですね。

対象商品:
75188714
2018-04-02
用途:
バイクのマスターシリンダーキャップ固定ビス交換に
サービス業

舐めたバイクのマスターシリンダーキャップ固定ビスを貫通ドライバーで打ち、「+」をつけて外しました。予想以上に良かったです。3分間の作業でした。

対象商品:
75188723
2017-04-08
用途:
治具取外し
アイエムアール株式会社 様

頑丈でけっこういいです、あと数本購入予定です消耗品です

対象商品:
75188741
2015-12-08
用途:
自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

木柄の貫通ドライバーが店舗になく探していたので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする