ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75189003
品番
203
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
細かく鋭い刃先のため、細かい精密部品の保持に最適です。
全長(mm)
110
先端形状
先細型
幅(mm)
10
トラスコ品番
774-1481
材質
ステンレスSUS304
サイズ
先細型110mm
質量(g)
25