ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鋭型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75189012
品番
204
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極細で非常に鋭い刃先の為、狭い所の作業や精密部品の保持に最適です。
全長(mm)
115
先端形状
極細鋭型
トラスコ品番
493-7155
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
10
サイズ
極細鋭型115mm
質量(g)
27