ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75189046
品番
207
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状
先丸鷲型
全長(mm)
120
トラスコ品番
774-1502
材質
ステンレスSUS304
幅(mm)
先端部×後端部:1.5×10.2
サイズ
120mm
質量(g)
31