210 ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX 75189055 210 ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX 75189055 210 ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型 ANEX 75189055

ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 強力型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75189055 品番210
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
耐久力ある標準タイプ。物をしっかりつまむことが出来ます。

全長(mm)120 先端形状先細型 タイプ強力型 材質ステンレスSUS410 幅(mm)10 サイズ強力型120mm 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:291
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189055
2024-06-17
用途:
シートのカス取り
製造業

掴みやすく、バネの感じがちょうどいいのでリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする