ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75189064 品番211
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。

先端形状先丸型 材質ステンレスSUS410 幅(mm)10 全長(mm)120 サイズ先丸型120mm タイプ先丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする