ANEX
ANEXの その他作業工具
ANEXの ピンセット
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75189091
品番
217
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状
先丸鷲型
材質
ステンレスSUS410
幅(mm)
10
全長(mm)
120
サイズ
先丸鷲型120mm
質量(g)
23
タイプ
先丸鷲型