高精度ステンレスピンセット SUS410

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75189134 品番221
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。

タイプルーチェ型 全長(mm)170 幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5 質量(g)32 トラスコ品番493-6868 材質ステンレスSUS410 サイズルーチェ型170mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189134
2021-06-11
用途:
口腔外科診療で使用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段の割にしっかりとしていて満足しております。コストパフォーマンスが良いので、再度購入して使用していきたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75189134
2020-06-10
用途:
苔テラリウム制作
株式会社ズーク 様 (サービス業)

細い口の瓶の中に苔テラリウムを作るのに最適なピンセットです。指で掴んだ時に先端まで指感覚になるので細かい作業に大活躍です。

1人が参考にしています
対象商品:
75189134
2020-07-02
用途:
料理の盛り付け
飲食業

以前より海外のサイトの料理・デザートの盛り付けに使っているのを見て、箸よりも細かい作業が出来そうと思い購入ました。
思っていた通りの使い心地です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする