プラスチックピンセット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189186 品番 233
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

非磁性・絶縁性・耐薬品性・耐熱性に優れています。ナイロン66ガラス強化繊維使用。

全長(mm)120 先端形状先平細型 幅(mm)9 質量(g)4.9 用途電子機器、半導体関連などの部品のピックアップ作業に最適。 トラスコ品番493-6191 材質ナイロン66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-14
用途:
腕時計のボタン電池交換に使用(必須?)

腕時計のボタン電池の容量は非常に小さいので電極+−のショートは厳禁。交換作業には絶縁ピンセットが不可欠。

1人が参考にしています
対象商品:
75189152
2024-09-05
用途:
Φ0.5のシャフトをつかむ作業時
株式会社江田工業 様 (製造業)

思っていた通りの品物で使いやすく、軽くて良い。満足しています。

対象商品:
75189161
2023-02-21
用途:
小物接着の際の作業に
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

金属のものと違い、つかみ間違えても傷がつかず小物の接着時に安心して使えます。

対象商品:
75189161
2021-08-25
用途:
カメラの整備
その他業種

いつもモノタロウを利用しています。
商品が豊富で欲しいものがほとんど見つかる。
使い易い形状。。

対象商品:
75189161
2021-01-04
用途:
米の選別作業時
農・林・水産業

軽量で使い易く、価格も安いのでとても重宝しています。

対象商品:
75189152
2020-05-11
用途:
時計の電池交換

ショートの心配はなくなりましたが、安い分精度が低く電池をホールドするのも結構大変です。セロハンテープに着けて作業するのと大して変わりませんでした。

対象商品:
75189186
2019-09-05
用途:
基板実装の際に

部品を挟んで半田付けする際に使っています。
思ったより柔らかいピンセットで、部品の端を挟んだ
タイミングでちょうどしなってしまって、部品を飛ばしがちです。
ただ、それなりに耐熱性はあるようで、一瞬ならコテを当てても
特に融けたりしなかったのは良かったです。

対象商品:
75189152
2018-01-26
用途:
金属箔の取り扱い作業
製造業

以前にも使ったことがあったのですが、しっかりしている割には、値段が安いのでありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする