精密ヤットコ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189231 品番 243
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。

サイズ平タイプ 125mm 質量(g)47 材質ステンレスSUS410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189222
2022-04-18
用途:
メガネの調整に

マスク生活でメガネが曇るのは仕方がないことと思っていたのですが、鼻に当たるパッドを調整することでだいぶ改善できました。自分で微調整できるので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75189213
2021-11-19
用途:
アルミ薄板や細い金属線の曲げ
サービス業

本来はアクセサリなどの材料に傷をつけることなく曲げるための工具ですが、1.6mmステンレス線の曲げにも使いました。挟んだ材料が滑るので細かな工作はできませんが、曲げるには問題ありません。使用後もヤットコにグラつきや歪みが生じることもなく、性能は持続しました。精密でありながらそれなりに堅牢でもあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75189222
2019-11-08
用途:
アクセサリー等の細工

レビューに造りが良いと評価されていたので購入。以前に購入したステンレスラジオペンチは先端がしなって使い物にならなかったが、こちらは剛性がありしっかりつかむ力が加えられる。デザインも良い。気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
75189204
2019-11-08
用途:
アクセサリー等の細工

レビューに造りが良いと評価されていたので購入。以前に購入したステンレスラジオペンチは先端がしなって使い物にならなかったが、こちらは剛性がありしっかりつかむ力が加えられる。デザインも良い。気に入りました。

対象商品:
75189231
2017-10-11
用途:
プラモデルのエッチングパーツ

平型を購入しましたが思っていたより精密で使いやすかったです。
今後、何個か購入して刃先を研磨してバリエーションを増やす予定です。

対象商品:
75189204
2017-02-13
用途:
小形の板金細工や細い金属ワイヤーの整形などに使用
久米 様

ちょっと小型かなと思ったが、手にしっくりなじむ感じで、とても使い勝手がよい。細かな細工がきっちりと出来そうです。

2人が参考にしています
対象商品:
75189213
2016-03-13
用途:
アクセサリー製作
飲食業

先端は肉眼では見えないほど細いのですが、非常に精密で、刃合わせのガタもほとんどありません。
手にすっぽり収まるサイズなので、精密な作業を要する手芸や電子工作むけのヤットコです。
価格はそれ相応といった感じですが、購入して損は無い商品だと感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
75189204
2015-12-28
用途:
眼鏡のねじの増し締め。
建設業・工事業

製品の出来は、すばらしいと思います。仕上げ、精度、使用感ともに満足しています。
一生モノを買うことができました。大事に使いたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする