精密ラバーグリップヤットコ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ片丸タイプ 160mm 注文コード75189301 品番255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。
強くつかむことができます。
板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
錆を嫌う作業に最適です。

全長(mm)160 トラスコ品番774-1693 サイズ片丸タイプ 160mm 質量(g)93 タイプ片丸 材質ステンレス(SUS410) 材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
釣り
運輸・通信業

多さな力が加わる作業には一切使用していないのだが、週一の頻度で使用して使用開始から2ヶ月ほど経つと先端部がかみ合わなくなり大きなズレが生じるようになった。結果として精密な作業には使えなくなった。工作精度ないしは構造的な問題だと思われる。

対象商品:
75189265
2023-04-03
用途:
切れてしまった糸を力強く引っ張るために
IN THE STREAM 様

切れてしまったポリエステル糸を力強く引くために購入。今までピンセットでやっていたのですが、力が入らず苦戦していたところ、この製品を使うようになり、切れずしっかりと掴む事ができるため、作業効率がアップ。

対象商品:
75189265
2020-10-31
用途:
ワイヤーアートの作品作りに使用
サービス業

まだ作業に使用していないけど、使いやすいように思います。
他のシリーズも欲しいが、写真等の情報をもう少し掲載してほしい

2人が参考にしています
2020-04-15
用途:
9ピン作り
その他業種

怪我のリスクが少なく便利です!これから着実に使いたいと思います。

対象商品:
75189265
2019-06-07
用途:
手芸用に
建設業・工事業

ラバーの持ち手が握りやすく、細かい作業に向いていて、とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75189265
2020-01-20
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

先端が細く、非常に使いやすいです!長く使いたい工具です!

1人が参考にしています
対象商品:
75189283
2017-11-01
用途:
アクセサリー製作に
サービス業

先端が細くとても使いやすいです。細かいパーツの作業にも使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75189265
2017-05-23
用途:
アクセサリー作りのピン曲げなど
サービス業

既に数本使っていて、ここのメーカーのは使いやすいので、買い増ししました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする