256 ラバーグリップヤットコ ANEX 75189317 256 ラバーグリップヤットコ ANEX 75189317

ラバーグリップヤットコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75189317 品番256
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

9ピン、Tピンの曲げが簡単にできるピン曲げ専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番856-8989 材質ステンレスSUS410 サイズピン曲げタイプ 135mm 質量(g)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189317
2020-01-20
用途:
ハンドメイド
卸売・小売業

とても、使いやすいです!簡単にくるっと丸くできるので重宝しております!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする