革ひもなどの留め金具をかしめることが出来る専用ツール。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
紐などの端や結びにつける金属「カシメ」を締めるための専用ヤットコ。2mmと3mm限定だが、紐に合わせてカシメを丸く閉じることができる。これまで平ヤットコなどでやってきたが、どうしても紐に合わせて丸くすることができず、紐に平たい金属板をつけたようになっていた。コツと練習が必要だが、これを使えば丸くすることができる。ただ、大きさが2mmと3mm限定なので、使い道がかなり限られるのが惜しい……。