曜日別特売
258 ラバーグリップヤットコ ANEX 75189335

 

258 ラバーグリップヤットコ ANEX 75189335
258 ラバーグリップヤットコ ANEX 75189335

ラバーグリップヤットコ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189335品番258
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します。ロウ付け作業にも適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番856-8987材質ステンレスSUS410サイズ140mm平質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189335
2020-12-11
用途: 楽器のリペア、調整用に使用している。

グリップの握りやすさ、全体の加工の精度に十分満足しています。私見ですが、グリップラバーの色は、もっと明るい派手な色がいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする