251-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189344

 

251-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189344
251-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189344
251-N ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ ANEX 75189344

ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75189344品番251-N
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。

トラスコ品番493-6515材質ステンレスSUS410サイズ標準タイプ 120mm質量(g)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75189344
2020-11-13
用途: 金属の整形
その他業種

プラスチック部分の取り付けネジが甘く、プラスチックが取れてしまう。
ネジ深さがなさすぎるのが原因。
ネジと合わせて接着したほうが良い。
整形には傷がつかないので便利です。

対象商品 : 75189344
2016-04-21
用途: ビーズのつぶし
卸売・小売業

ネジ留め部の強度がなくすぐにネジ馬鹿となりカバーが取れてしまった。
カバーの材質の問題もあると思うがもう少しネジ強度UPが望まれる。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 75189344
2015-09-11
用途: ワイヤーの曲げ伸ばし

ナイロンカバーがすぐに取れてしまいました。(片方だけ)ナイロンカバーが透明ならもっと良かったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
1が参考にしています
2023-03-27

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする