スパチュラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 75189493 品番 274
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

粘土細工において盛り付け、かき取りに使用します。先端や首の部分を使い、模様つけに便利です。水を少しつけ粘土を柔らかくしてから細かい部分の補修、整形に適しています。環境にやさしいポリオレフィン系カラーカバーにより手にフィットした使用感です。

材質
ステンレス(SUS410)
熱収縮チューブ
全長(mm)175 トラスコ品番493-6523 赤・黄・緑・青 質量(g)87 タイプA・B・C・D

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189466
2020-01-21
用途:
レジンの除去
医療・福祉・介護関連業

もうすこし刃が大きいと思っていたので残念。それから刃先が鋭ければもっと木を掘ったりできたかなぁと思った

対象商品:
75189466
2017-05-16
用途:
パテ成形

2016の9月、黄色を購入、返却しました。画像の左上先端部が気に入り、購入しましたが、届いたのはナイフ状に変わってました。問い合わせるとこのタイプは製造してないと言われたそうです。メーカーホームページ内の画像はナイフ状ではありませんでしたが。
なぜ、元の画像のままで説明もなく販売するのか気がしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする