ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ビット収納型 T型ラチェットドライバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75189554
品番
370
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
握りなおさず作業ができるラチェット式。力の入るT型ハンドルで力強いネジ締め、ゆるめ作業ができます。ビットは本体に収納可能。
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
110
グリップ径(Φmm)
85
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
両頭ビット:(+)1×(-)4.5・(+)2×(-)6/ラチェットハンドル
種類
セット品
商品構成
セット品