フレキシブルキャッチ マグネット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189597 品番 401
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!

全長(mm)500 能力(キャッチ)約700g トラスコ品番493-6108 質量(g)146 先端径(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-04
用途:
機械整備に
恩沢自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

磁力が弱い
12mmボルトが落ちてしまいます。
評価が良い方だったんですが個体差があるのか?

1人が参考にしています
対象商品:
75189597
2023-09-29
用途:
機械整備に
恩沢自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

フレキ機能で選びましたが磁力が弱く最低です。以前使用していた安価なペンタイプの方が数段良かったです。

対象商品:
75189597
2022-03-22
用途:
自動車のエンジン室内の奥の方のボルト交換
電気・ガス・熱供給・水道業

先に磁石がついているので案外太いボルトでも拾う事ができました。

対象商品:
75189606
2021-10-13
用途:
メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした強度があるので、長く愛用できそうです。

対象商品:
75189597
2020-08-24
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

問題なく目的をはたせる商品です。一人ひとつは必要な物なので助かってい。

対象商品:
75189597
2018-03-07
用途:
自動車のメンテナンス
ミヤオカ模型 様

自動車のメンテナンスで手が入らない処のネジ等を吸着させるのに使用。
もう少し「細く長いタイプ」もラインUPされると有難い。

対象商品:
75189606
2017-04-11
用途:
少し手が届かない場所の作業。

使いやすくて非常に良かったです。まんぞくできました。

対象商品:
75189597
2020-05-09
用途:
エンジンルーム内でのナット脱落防止
田島 克益 様

これがあるのとないとでは、雲泥の差です。特に夜間作業では。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする