404 フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX 75189624 404 フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX 75189624 404 フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX 75189624

フレキシブルキャッチ 3爪

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189624 品番 404
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!

全長(mm)1100 用途手の届かない所・入らない所・使えない所 トラスコ品番493-5888 質量(g)308 能力(キャッチ)軽量部品など アズワン品番65-1951-36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
狭いところに落としたものを取る

何でもつかめるわけではありませんが、小さなものなら大丈夫そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75189624
2020-07-18
用途:
タンクローリーのタンク内に落とした物の回収
サービス業

タンクローリーのタンク内に誤って落としてしまった油種札やボールペン、手袋など小さなものの回収に役立ってくれます。長さは1mちょっとくらいですが、手を突っ込めば4kハッチ内の底弁部分までギリギリ届きます。

3人が参考にしています
対象商品:
75189615
2019-10-18
用途:
虫、クモの取り押さえ、排除。良く練習した後で実行しました。
不動産業

良く練習したこともあって、すごく上手く行きました。先の三本爪が曲がったたら終わりかなと思って、硬い物には使わないようにしています。先端が不潔にならないように洗浄出来るのも良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
75189615
2019-01-20
用途:
隙間に落ちたネジなどの回収
金融・保険業

以前からあれば便利と考えていました。
今回他の商品購入時に見掛けて、安価な気がして購入しました。
商品の写真が真っ直ぐな形だったので、若干不安でしたが、「曲がる」商品でホッとしました。
使い勝手、出来も良い商品であると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75189624
2020-10-25
用途:
配管異物取り除き
メンテナンスシステム 様 (建設業・工事業)

ものによっては取りずらいです改良して欲しいです先端変えられるようにして欲しいです

2人が参考にしています
対象商品:
75189624
2020-02-22
用途:
隙間に落とした物を取るため

先がピアノ線の様な細い針金を先端で曲げ3点で掴もうとするもので、固定して取り上げるのですが、重量が50グラムくらいまでしかつかめないことと、滑りやすいものは使えない。また、蛇腹で折り曲げがきくのですが、使用場所(ほこりぽいところや水の中など)により、つかむ線を押すところが固くなり、私はCRCで誤魔化していますが、CRCの使用頻度が多いと一度は良くても、余計に固くなる感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
75189615
2020-01-31
用途:
配線の引き込み
森崎タイヤ株式会社 様

以前使用していたものが壊れたので、こちらのメーカーを買ってみました。本体のフレキ部分が結構太く、狭い場所の引き込みがしにくい。自動車配線の引き込みには不向きかも?

1人が参考にしています
対象商品:
75189624
2016-12-13
用途:
機械の手が届かないところ用
その他業種

以前車のエンジンルームを整備中、金属部品の中にプラスチックの部品を落としてしまい大変な思いをしたことがあるのでそのような時に使いたいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする