オフセットラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード75189676 品番417
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ラチェット機構により狭い場所での早廻しが可能。

先端形状プラス、マイナス、六角 全長(mm)109 材質(グリップ)鋼板 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)104 刃先マグネットなし 軸貫通なし 用途狭い場所でのネジの取りはずし作業。 トラスコ品番493-6540 セット内容(+)1×(-)4.5×30、(+)2×(-)6×30、(+)3×30、H2.5×30、H3×30、H4×30、H5×30 取付高(mm)32 種類セット品 頭部幅(mm)16 商品構成セット品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする