ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ベントアップ型オフセットラチェットドライバーソケットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75189685
品番
427S
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
16
全長(mm)
108
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
145
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
774-2193
セット内容
プラス超短ビット:(+)2/マイナス超短ビット:(-)6/ソケット:(H)5.5 (H)7 (H)8 (H)10/ラチェットハンドル/ 1/4”ソケットアダプター
種類
セット品
商品構成
セット品