ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ガンドラネジピタラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75189694
品番
431
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ネジピタ1本で3種類のネジを回せます。片手で作業ができるラチェット機構。コンパクトハンドルで強い締め付けができます。
先端形状
プラス、マイナス
材質(軸)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
質量(g)
94
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
774-2207
セット内容
(+)1・2・3×30/(+)2×(-)6×30
種類
セット品
商品構成
セット品