ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの ラチェットドライバー
ベントダウンヘッド型オフセットラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75189712
品番
436
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
超薄型ヘッド21mm。障害物を避けてネジを回せる便利なベント型ハンドル。ビットは脱着が簡単な溝付タイプ。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
21
質量(g)
75
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
774-2380
セット内容
プラス超短ビット:+2×19/マイナス超短ビット:-6×19
種類
セット品
商品構成
セット品