精密ドライバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)真鍮 注文コード75189861 品番800
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。

セット内容(-)ドライバー:0.9・1.2・1.8・2.1/(+)ドライバー:No.00・No.0 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)真鍮 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189861
2021-09-14
用途:
機械式腕時計
サービス業

機械式腕時計の分解用に購入しました。一番小さい0.9o幅のマイナスドライバーを使ったところ厚みが厚くて使えませんでした。結局砥石で研いで使いました。小さいねじに使用するものなので厚みを薄くするべきと思います。

対象商品:
75189877
2015-04-04
用途:
バイク整備

定評ある商品で実際に使用するとドライバの先がとても使いやすいものでした。絶縁グリップもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする