精密ドライバーセットJOY

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) セット内容(-)ドライバー:1.2・1.8・2.3・3/(+)ドライバー:No.00・No.0 注文コード75189886 品番930
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。

セット内容(-)ドライバー:1.2・1.8・2.3・3/(+)ドライバー:No.00・No.0 トラスコ品番493-5942 質量(g)100 種類セット品 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP 本数6 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75189886
2025-03-01
用途:
自宅でのDIY、小物修理で

極小のネジを回したりするために購入。
ナメては困るのでしっかりしたメーカー品を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
75189886
2023-01-12
用途:
車のメンテナンス

近くのホームセンターで見つからず
こちらですぐに見つかりました。
モノタロウさん便利で助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75189886
2020-02-16
用途:
機械のメンテナンス他

市中には結構いい加減な物が多く、耐久性の無い物が多い商品ですから、あえて、ブランドにこだわって購入しました。やはり使い勝手の良い商品で助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
75189886
2020-02-03
用途:
眼鏡やとても小さいネジの調整
建設業・工事業

もっていた精密ドライバーが壊れ 探していましたら とても安く 以外と種類が入っていたので購入しました。何かと使用しますが 使いやすいですし 助かっています

2人が参考にしています
対象商品:
75189886
2018-06-24
用途:
家庭内のいろいろ

100均にもありますが、先端部と軸の接合が悪く、空回りすることがあります。
さすがにこの製品ではそのようなことはありません。
当たり前と言えば当たり前の性能ですが。。。

1人が参考にしています
対象商品:
75189886
2016-02-11
用途:
電池交換

携帯ゲーム機や体温計など電池交換に使用します。
電池カバーのねじが精密ドライバーが必要なサイズだったので購入しました。
ドライバー上部のカラービーズにガタがあり、気になりました。
精度が必要な作業には不向きだと思われます。
使用頻度も少なく、とりあえず、使えれば良い。
という使い方をするユーザー様には価格も安くてよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75189886
2014-12-14
用途:
仕事で行う部品の修理に使う。

今まで使っていた物より手に持った感触が良く、使用したときに力を入れやすい。ただ、上部にあるプラスチックの丸い部分は回転しなくて固定してあったほうが良く、ドライバーを回したときに握りやすい形状にしてもらいたい。

1人が参考にしています
対象商品:
75189886
2014-09-29
用途:
細かい部品の、製作時に使用

とても使いやすく、何と言ってもリーズナブルな値段!!

お勧めですよ〜

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする