1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974 1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974 1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974 1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974 1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974 1720-2-100 クイック電工ドライバー ANEX 75189974

クイック電工ドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75189974 品番 1720-2-100
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。
刃先マグネット入り。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番433-6747 軸径(Φmm)5.5 全長(mm)183 質量(g)65 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
電ドラが使いづらい狭い場所での作業
サービス業

コンパクトで回しやすく、電ドラが使いづらい狭い場所での作業に重宝しています。

対象商品:
75189983
2023-06-10
用途:
配線作業
有限会社住元電機 様 (製造業)

軸径が細い#2先のプラスドライバーは、ピッチの狭い端子台や2段端子の上段が繋がっている状態などマークチューブにも傷が付かず非常に便利です。私はグリップも細身で回し易いですが好みですね。欠点はブリップが細身のダルマタイプなのでサックによっては刺さり過ぎるとこですかね。

対象商品:
75189974
2022-05-02
用途:
プラスのネジを回すときに使用します。
建設業・工事業

こちらのドライバーは他社製品と比較して、
先端の精度が高い気がします。

ネジもポロっと外れにくいし、
カムアウトするまでの期間も長いです。

なので、うちでは必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
75189974
2021-12-10
用途:
分電盤、一般使用
不動産業

電工関係、照明器具交換その他簡単な作業、電気錠交換などマルチに使ってます。歯の食いつき良い感じで、ビスがナメてしまう安価品より気に入っています(個人の感想)。

1人が参考にしています
対象商品:
75189965
2020-10-27
用途:
第二種電気工事士実技試験用に
サービス業

+2の軸長75mmは、ボール部分が+1サイズと軽量なので、試験に使われているネジを扱いやすいです。これ以上軸長が短いと、レセプタブルの口金が干渉するので、このドライバーが最適に思えました。ベッセルにもほぼ同じサイズの製品がありましたが、重量バランス的にこちらの方が良い気がしました。

対象商品:
75189965
2020-10-22
用途:
電気配線工事

多芯ケーブルの端子台接続に使用したが従来のドライバー手締より早く疲れることもなく出来た。

対象商品:
75189992
2019-04-07
用途:
ちょっとしたときに便利に使用

先日、現場で無くしてしまったので、リピート注文です。
大きさがやや小さめで、安くて使いやすいので、気に入っています。

対象商品:
75189965
2017-05-05
用途:
制御盤内の配線作業
製造業

持ち手が一回り小さく、2番でマグネット付きなので、楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする