1775-2-150 落下防止ドライバー ANEX 75190017 1775-2-150 落下防止ドライバー ANEX 75190017 1775-2-150 落下防止ドライバー ANEX 75190017

落下防止ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190017 品番 1775-2-150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

リング付きで落下防止コードの取付が可能。高所作業に最適です。ハンドルを回してもコードがからまない回転キャップ付き。指で触ってプラス・マイナスを識別できます。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)150 トラスコ品番431-6177 全長(mm)252 質量(g)110 種類グリップドライバー 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE、PA 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
配線工事
有限会社STE 様

エンドの部分が回転するのですが、これが思った以上に使いやすく、これじゃないと仕事がしづらくなってしまいました。
もちろんリピート注文させてもらいました。

2024-10-10
用途:
高所作業
建設業・工事業

高所作業の必需品
数十メートル上からコレひとつでも落とせば大事になりますから

対象商品:
75190017
2017-02-05
用途:
電線の結線作業時に使用

使い易い。他メーカーの物を使用していたが意外と使い易い為、今回リピートで2本目購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする