ペンシル型LED検電ドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75190087 品番2036-L
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

一般家庭及び工場向け。明るく光るLED検電ドライバー。通電チェック、導通チェックができます。電池の交換が可能です。

先端形状マイナス 材質(グリップ)樹脂 質量(g)20 刃先マグネットなし 軸貫通なし エスコ品番EA707DC-7 トラスコ品番309-7544 種類検電ドライバー 使用範囲交流AC100〜240V 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
宅内配線のチェック
JTM 様 (その他業種)

色々な付加機能が付いているものもありましたが、必要な機能のみでシンプルなこちらを選んで良かったと思っています。長さも必要最低限で先端も細くなっているので狭いところや奥にあるコンセントの極性チェックに便利でした。

対象商品:
75190087
2023-12-28
用途:
配線のマイナス確認

以前使っていた同じものが、久しぶりに使おうと思ったら接触不良で壊れていました。いろいろ悩んだあげく結局同じ商品を買ってしまいました。耐久性はないと思いますが安価ですのでまた壊れるまで使ってみます。

対象商品:
75190087
2019-12-23
用途:
家庭用コンセントのプラスマイナス判定
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

このコスパで、この性能・・。非常に満足しております。使用方法も簡単明瞭で、誰でも簡単使用ができると思います。

対象商品:
75190087
2018-02-19
用途:
車両の通電確認のため
その他業種

接触不良箇所の特定するため購入しましたが、私の使い方では本体がもう少し細く短いと完璧でした。

対象商品:
75190087
2018-08-05
用途:
配線確認用に

100系統の配線の確認に使用しました。hot側は当然検出しましたが、
アース側も検出しており、漏電と疑いましたが、コンセントに
家電が接続されていると検出するようです。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする