3200-5.0 T型六角レンチドライバー ANEX 75190166 3200-5.0 T型六角レンチドライバー ANEX 75190166 3200-5.0 T型六角レンチドライバー ANEX 75190166

T型六角レンチドライバー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190166 品番 3200-5.0
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

大きなトルクを引き出すT型ハンドル。

材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
PP
先端サイズ(mm)対辺5 全長(mm)189 軸長(mm)160 幅(mm)90 質量(g)63 トラスコ品番493-6329 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190166
2021-01-04
用途:
ミニ旋盤の刃物交換等
サービス業

小さな工作機械には、このレンチだと程よく締まるので、とても使い勝手が良いです。

対象商品:
75190157
2017-07-28
用途:
エンジン分解

草刈り機のエンジンの分解で使用しています。とても力が入れやすく、分解・組立がスムーズに行えます。

対象商品:
75190141
2015-01-14
用途:
機械設備の調整の為

T字型で使用しやすく、価格も安いので満足しております。

対象商品:
75190166
2018-11-29
用途:
仮締め時のスピードアップ

キャップボルトでの仮締め時、ボールポイントだとグラグラして押さえにくいので使ってみた。膝とか胸で押してもフラフラしにくく結構イライラすることが減った。表面が汚れにくそうなのは良いがそのぶんちょっとスベりやすいかな。六角部分の表面処理が値段相応なのかもしれないが、ちょっと擦れただけで地金が見えかけてる。使用には全く関係ないけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする