3700 クッションパワードライバー ANEX 75190306

クッションパワードライバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
先端サイズ6×0.9mm
先端形状マイナス
軸長(mm)150
内容量1本注文コード75190306品番3700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥815

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。

先端形状マイナス先端サイズ6×0.9mm軸長(mm)150トラスコ品番803-6851種類電工ドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190333
2021-11-07
用途: #NAME?
天馬屋

特に二輪整備ではよく+ドライバーを使うので、今まで使った事がないのを試用購入。
軸が六角なのでモンキー等も掛ける事ができ、初緩め・錆/腐食で固いのに有用。
No2は3~5mmネジ頭にピッタリ合って、磁力も有り落ちないので仕事がやりやすい。
グリップが三角で力入れやすいが、転げにくいかと思ったけど普通に転がる。ハゼット三角柄よりかは回しやすく固さも使いやすい。
使用半年でオイルなどにも耐えているが、ネジ頭にガッチリ感は少し弱って来たか?
今までの中でベストに入るので、No1/No3を作って販売して欲しい。
現時点では「ほぼ満足」の範疇か。

対象商品 : 75190333
2017-03-16
用途: ビス留めなど
株式会社関工ファシリティーズ建設業・工事業

いつも使っているベッセルのボールグリップドライバーの代わりに買ってみた。特に使いにくくはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする