クッションパワードライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190333 品番 3700-2-100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番803-6847 質量(g)123 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190333
2021-11-07
用途:
#NAME?
天馬屋 様

特に二輪整備ではよく+ドライバーを使うので、今まで使った事がないのを試用購入。
軸が六角なのでモンキー等も掛ける事ができ、初緩め・錆/腐食で固いのに有用。
No2は3〜5mmネジ頭にピッタリ合って、磁力も有り落ちないので仕事がやりやすい。
グリップが三角で力入れやすいが、転げにくいかと思ったけど普通に転がる。ハゼット三角柄よりかは回しやすく固さも使いやすい。
使用半年でオイルなどにも耐えているが、ネジ頭にガッチリ感は少し弱って来たか?
今までの中でベストに入るので、No1/No3を作って販売して欲しい。
現時点では「ほぼ満足」の範疇か。

対象商品:
75190333
2017-03-16
用途:
ビス留めなど
株式会社関工ファシリティーズ 様 (建設業・工事業)

いつも使っているベッセルのボールグリップドライバーの代わりに買ってみた。特に使いにくくはない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする