エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75190385 品番5800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ストレート、T型の両方で使えるマスターハンドル。ヒートン回し、安定した早回し、車のバッテリーキャップはずしに便利なマジックコイン付。ケースにはネジなどの収納スペース付。

セット内容
(-)ドライバー:1.8、2.5、5、6/(+)ドライバー:0、1、2/キリ
/差替式グリップ/マジックコイン
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)PP 種類セット品 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190385
2024-06-11
用途:
オフィスの備品
その他業種

ちょっとした時に便利に使っています。ケースに入っているので引き出しに入れてもバラバラにならず重宝しています。

対象商品:
75190385
2023-07-05
用途:
いるも見えるところに置いてあります。
関動物病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

日常、軽作業に必要な時に道具箱の中のドライバーを探すのではなくて、これはいつも見えるところに置いてあります。ケースは少し硬めで安定感があります。邪魔にはなりません。

対象商品:
75190385
2022-05-30
用途:
臨時作業用
個人のお客様

この種のドライバーセットにありがちなことだが,ほとんど出番がない微小なドライバー (精密機器用?) が多い.中くらいのマイナスドライバーがなく,微小なものがプラス・マイナスあわせて 2 本.

対象商品:
75190385
2023-02-14
用途:
自宅用
WATERS 様 (卸売・小売業)

子供の家ようにとりあえずセットのものを購入しました。問題ありません。

対象商品:
75190385
2020-09-18
用途:
日常用品のメンテナンス
サービス業

安い割に使いやすく、しっかりとした造り。説明文がもう少し丁寧だとなお良かった。

対象商品:
75190385
2020-05-25
用途:
いろいろな作業
不動産業

ドライバー本体の質が高いのに加え、ケースの開閉がしやすく、使いやすいです。しかもケースは自立し、またバッテリーキャップやヒートンを回すマジックコインが付いていて便利です。よく工夫されたセットです。さすが国産。

2人が参考にしています
対象商品:
75190385
2019-07-17
用途:
家に常備
製造業

カラーボックスの組み立てや、家の中のちょっとした機械のメンテ等にあると便利なアイテム。

対象商品:
75190385
2016-07-13
用途:
パイロットスクリューの調整
自動車・二輪車・自転車関連業

5mm、6mmのマイナスドライバー先端がキャブドライバー(同軸マイナスドライバー)形状の為に購入。(ミクニ BDSR34x4にて使用)
短いタイプのキャブドライバーをお探しの人にお薦めです。
価格も品質も魅力的です。MADE IN JAPANですしね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする