6000-5.5-115 ボックスドライバー ANEX 75190421 6000-5.5-115 ボックスドライバー ANEX 75190421 6000-5.5-115 ボックスドライバー ANEX 75190421 6000-5.5-115 ボックスドライバー ANEX 75190421

ボックスドライバー

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190421 品番 6000-5.5-115
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。

先端形状ソケット 先端サイズ5.5mm 軸長(mm)115 トラスコ品番493-5837 全長(mm)215 質量(g)80 種類ナットドライバー グリップ径(Φmm)29 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190437
2023-12-08
用途:
なまくらでした
建設業・工事業

名の通ったメーカー品なので購入しましたが、ロット部分は軟鉄で手でも簡単に曲がります。芯がブレたら使えないですね。焼き入れ忘れか?信じられない商品でした。

対象商品:
75190473
2023-05-23
用途:
バイクの整備

グリップが太く且つ長いので、確り握る事が出来、確り締め付けができる。
丈夫に出来ている割に安いのも良い

対象商品:
75190446
2022-09-27
用途:
マシンメンテナンス時に使用
製造業

グリップも持ちやすくしっかりと締めることができ満足のいく商品でした。

対象商品:
75190455
2022-07-04
用途:
ネジ締め

握りやすさ、力の入りやすさで社内のボックスレンチは全てこれです。

対象商品:
75190455
2022-01-10
用途:
自動車整備時
ROOT 811 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割に品質は上々。下手な無メーカー買うなら断然こちらをおすすめ。グリップの大きさも日本人には丁度良いかな。

対象商品:
75190421
2022-04-01
用途:
機械のメンテナンス時
Y'z tech 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホームセンターで同等のものを見つけましたが高価だったため
こちらで購入した

対象商品:
75190421
2021-05-27
用途:
機器設置
建設業・工事業

グリップのホールド感も良く、使い勝手が良いです。コスパも良い。

対象商品:
75190412
2021-03-13
用途:
ステンレス台車ナット締め
有限会社大橋鉄工所 様 (製造業)

ステンレス台車のナット締め用に購入。グリップの形が手にフィットして使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする