6002 オフセットドライバーセット ANEX 75190516 6002 オフセットドライバーセット ANEX 75190516 6002 オフセットドライバーセット ANEX 75190516 6002 オフセットドライバーセット ANEX 75190516 6002 オフセットドライバーセット ANEX 75190516

オフセットドライバーセット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード75190516 品番6002
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

狭いところでのネジ回しに便利。サイズ選びが容易なプラスチック製樹脂カバー付き。

先端形状プラス、マイナス 全長(mm)108 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)65 刃先マグネットなし トラスコ品番493-6205 セット内容(-)(+)両頭ビット:(-)5×No.1・(-)6×No.2 種類セット品 商品構成セット品 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190516
2026-02-24
用途:
奥まった作業に
運輸・通信業

普通のドライバーだと回せないところをこのドライバーは回せます。ただやはり早回しが出来ないので回すのに時間がかかります。

2025-10-24
用途:
増圧給水ポンプユニットの点検時
建設業・工事業

通常のマイナスドライバーやミニドライバーでは対応出来ない、逆流防止器のテストコックの開閉に使用しました。この商品の使用で対応出来ました。

2025-02-27
用途:
作業時
モリタ建装 様 (建設業・工事業)

本当に狭くてやりにくい時に便利だと思います。
もう少し長いタイプもあれば良いかなと思いました。

対象商品:
75190516
2022-11-19
用途:
バイクの整備

直接アクセスするのが困難な箇所があって購入しました。
めったに使うことはないのですが、ガス給湯器のメンテでも活躍しました。。

対象商品:
75190516
2021-10-22
用途:
キャブレターの分解
自動車・二輪車・自転車関連業

車載状態でメインジェット交換使用しました。ネジ2本外すだけでアクセスできたので便利でした。

対象商品:
75190516
2021-05-21
用途:
車のDIY
その他業種

安いです。ハードに使い込む工具ではありませんので、必要にして十分だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75190516
2021-05-02
用途:
スクーターの整備
その他業種

あれば便利です。値段が安いので助かりました。十分に使用できます。スクーターの構造上、全部分解すれば、無駄な時間が増えます。小さいサイズの販売を期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
75190516
2024-03-20
用途:
車の整備
製造業

Z32のアイドリング調整に使おうと購入しましたが、結局、使えませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする