SE1M 6×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190518

SE1M 6×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190518
SE1M 6×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190518

スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)1.12(60°以下)注文コード75190518品番SE1M 6×2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
使用荷重(t)1.12(60°以下)有効長L(m)2.5質量(kg)2.72チェーン径(Φmm)6マスターリングM8W13フックHSW5-6寸法d(mm)14寸法t(mm)120寸法w(mm)70寸法s(mm)10寸法h(mm)21寸法a(mm)17寸法d1(mm)20寸法d2(mm)10寸法g1(mm)19寸法b(mm)68チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)85フック寸法h(mm)21フック寸法a(mm)17フック寸法b(mm)68フック寸法d1(mm)20フック寸法d2(mm)10マスターリンクM8W13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする