3/22より値下げ!現場を応援

スリムオフセットドライバー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス トラスコ品番493-6671 注文コード75190534 品番6102-1-10
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) 値下げ
399
この商品は先端形状・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。

先端形状プラス 全長(mm)108 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)28 刃先マグネットなし トラスコ品番493-6671 種類オフセットドライバー 商品構成単品 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190543
2021-07-13
用途:
狭い所のネジに
製造業

隙間が2センチ程の所にネジがあり諦めかけていたところ、この商品を知り無事回すことができました。
本当に買って良かったです。

対象商品:
75190543
2021-06-15
用途:
リフォーム工事に

狭いところでのビス締めなど、めったに使いませんがインパクトケースに常備しています。

対象商品:
75190534
2021-12-03
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

これが無いと作業出来ない部分があり大変重宝しています。

対象商品:
75190525
2018-09-18
用途:
バイクの狭小部分のキャブレター アイドリング調整ねじを操作するのに便利です。

◇もう少し低価(500円以下)廉価版モノタロウブランドで提供してほしい。
◇マイナスとプラスと簡単に先端が交換出来る構造の物が欲しい。

対象商品:
75190543
2015-05-21
用途:
狭い場所のネジ締め

リピートです。作業場と出張工具箱用です。

対象商品:
75190543
2016-12-21
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

ラチェットタイプでは無いので持ち手が90度以上振れるスペースが無いとねじは外せません。

対象商品:
75190543
2015-06-04
用途:
アルミサッシ取替工事
株式会社前田商店 様

狭いカ所のネジの開け閉めが、困難でしたが、楽に作業が出来るようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする