スリムオフセット六角レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190561 品番 6103-3MM-10
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

狭いスペースに便利。厚さ10mmの極薄ドライバー。押し付け力抜群のフラットプレート形状。

サイズ規格ミリ 形状オフセット型 トラスコ品番774-2991 質量(g)28 先端サイズH3.0 先端形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190577
2021-06-20
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

長く愛用させてもらっています。狭い箇所のボルトを難無く緩める事ができます。

対象商品:
75190577
2019-12-04
用途:
狭い箇所のネジ締め

とても使い勝手が良いです、兼古製作所は近所で他にもいろんな工具使わせて頂いております。

対象商品:
75190577
2019-06-05
用途:
自転車のステムの締め付け
荒木制作所 様

ステムの近辺にアクセサリー等があって棒状の六角レンチが入りにくい箇所での締め付け時に使用。レンチの裏側を指で押さえれば容易にトルクをかけられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする