SE1M 8×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190588

SE1M 8×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190588
SE1M 8×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190588

スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)2(60°以下)注文コード75190588品番SE1M 8×2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
使用荷重(t)2(60°以下)有効長L(m)2.5質量(kg)4.88チェーン径(Φmm)8マスターリングM8W16フックHSW7-8寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13寸法h(mm)27寸法a(mm)19寸法d1(mm)25寸法d2(mm)11寸法g1(mm)26寸法b(mm)88チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)106フック寸法h(mm)27フック寸法a(mm)19フック寸法b(mm)88フック寸法d1(mm)25フック寸法d2(mm)11マスターリンクM8W16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする