曜日別特売
6300-T5 ヘクスローブドライバー ANEX 75190604

ヘクスローブドライバー

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT5
先端形状トルクス(ヘックスローブ)
内容量1本注文コード75190604品番6300-T5
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。高精度ブラックポイント仕上げ。
T7~T40はいじり止め付ネジ対応

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT5軸長(mm)50トラスコ品番803-6866種類グリップドライバー材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品アズワン品番65-1957-43刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 共用の工具

使用頻度の低い 作業で使用します。
共用の工具として、精度、使用感とも問題はありません。
T4H のサイズがあるとなお良いです。

2024-10-27
用途: 製品の組み立て用
ブレインビジョン株式会社

精密で丈夫なので良い製品だと思います。
丈夫とはいえ、細いトルクスはドライバーがねじれて痛みます。定期的に買い直しにしています。

1が参考にしています
2025-08-05
用途: 特殊ネジ用

特殊ネジを使用するので購入しました。かなり安価で有難いです。

2022-04-26
用途: 外国製スピーカーのメンテナンス
サービス業

握り易く、力が入れ易い。
コストパフォーマンスが良い商品です。

対象商品 : 75190701
2022-03-02
用途: 自作工作
飲食業

必要なものが全てそろっており、
非常に助かっております。

対象商品 : 75190604
2022-02-26
用途: 工具のネジ締めに使用

ピッタリのサイズが見つかり良かったです。調子よく回って使えます。

対象商品 : 75190656
2022-10-06
用途: 機械のメンテナンス時

ドライバー先端の作りもよく、長く使えそうな商品で満足しています。

対象商品 : 75190665
2021-11-01
用途: 仕事で
製造業

仕事でT15トルクスを多用するため購入。
道具で仕事の捗り方が違ってきます。
とても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする