SE1M 10×2m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190649

SE1M 10×2m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190649
SE1M 10×2m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190649

スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)3.2(60°以下)注文コード75190649品番SE1M 10×2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
使用荷重(t)3.2(60°以下)有効長L(m)2質量(kg)6.7チェーン径(Φmm)10マスターリングM8W18フックHSW10寸法d(mm)19寸法t(mm)160寸法w(mm)95寸法s(mm)14寸法h(mm)33寸法a(mm)26寸法d1(mm)34寸法d2(mm)16寸法g1(mm)31寸法b(mm)109チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)131フック寸法h(mm)33フック寸法a(mm)26フック寸法b(mm)109フック寸法d1(mm)34フック寸法d2(mm)16マスターリンクM8W18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする