曜日別特売
SE1M 13×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190728

SE1M 13×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190728
SE1M 13×2.5m スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク pewag 75190728

スリングチェーン シングル(アイタイプ) 大型マスターリンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本使用荷重(t)5.3(60°以下)注文コード75190728品番SE1M 13×2.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980
使用荷重(t)5.3(60°以下)有効長L(m)2.5質量(kg)13.45チェーン径(Φmm)13マスターリングM8W22フックHSW13寸法d(mm)23寸法t(mm)170寸法w(mm)105寸法s(mm)17寸法h(mm)44寸法a(mm)33寸法d1(mm)43寸法d2(mm)19寸法g1(mm)39寸法b(mm)134チェーン本数1RoHS指令(10物質対応)対応フック寸法e(mm)164フック寸法h(mm)44フック寸法a(mm)33フック寸法b(mm)134フック寸法d1(mm)43フック寸法d2(mm)19マスターリンクM8W22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする