3/22より値下げ!現場を応援

 

6600-3-120 六角レンチドライバー ANEX 75190762 6600-3-120 六角レンチドライバー ANEX 75190762 6600-3-120 六角レンチドライバー ANEX 75190762

六角レンチドライバー

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75190762 品番 6600-3-120
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別) 値下げ
389

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

先端形状六角 先端サイズ3mm 軸長(mm)120 トラスコ品番493-5926 全長(mm)190 質量(g)29 種類六角ドライバー グリップ径(Φmm)20 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
バイクの整備
建設業・工事業

先端が丸いタイプは斜めに使用するときは便利ですが、こちらの先端が丸くないタイプはねじの頭にしっかり付く感じで使いやすいです。このドライバーが使いやすくて重宝してましたがなくしてしまったので再購入しました。

対象商品:
75190787
2024-06-06
用途:
締め増し
協同組合くらしの共生舎 様 (建設業・工事業)

グリップしやすかった。 強度も十分あり、曲がってしま事もなかった。

対象商品:
75190735
2023-10-12
用途:
部品組み立て用。M3六角穴つき止めねじ。
TAKO技研 様 (製造業)

L型のレンチでは繰り返して使用していると指が痛くなりますが このドライバーでは快適に作業を行うことができます。このサイズはDIY店には ないので安価に入手できて感謝しております。

対象商品:
75190762
2021-11-26
用途:
旋盤で
製造業

チップの交換に使用。
ホルダーにバイトを付けているので、
T字ハンドルでは干渉するので、購入。
あまり力が入らないか、不安ではあるが、満足。

2人が参考にしています
対象商品:
75190735
2021-12-04
用途:
精密機器製造
製造業

1.5mmでもトルクをかけて回せます。
逆に馬鹿力の加減を考えないとイモネジをつぶします。
こういったもろ刃の剣工具は、よくぞ作っていただいたとおもいます。

2人が参考にしています
対象商品:
75190753
2021-05-22
用途:
自転車の調整
有限会社大角商会 様

スイスグリップを使用していましたが、グリップに汚れが付きやすいのでプラスチック製グリップのこの製品を購入しました。サイズにより違うと思いますが、あと10mmほどグリップが長いと使いやすさが格段に良くなると思います。価格はスイスグリップの半値以下でコスパは最高です。

対象商品:
75190744
2020-07-15
用途:
ボリュームツマミのネジ止め
スズキデザイン 様

軸長が長くて助かります。
価格も安く 品質も良いです。
ハンドル部分も手に馴染んで使用感も抜群です。

対象商品:
75190771
2020-03-12
用途:
作業
サービス業

想像通りの品物で、造り、コストともに満足の商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする