3/22より値下げ!現場を応援

ボールポイント六角レンチドライバー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75190884 品番 6700-6-170
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別) 値下げ
629

力が入りやすい三角断面ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

先端形状六角ボールポイント 先端サイズ6mm 軸長(mm)170 トラスコ品番493-6566 全長(mm)270 質量(g)118 種類ボールポイントドライバー グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75190823
2026-02-22
用途:
ラジコン
自動車・二輪車・自転車関連業

普通につかえます。
ラジコンにつかうのでコスパがいいと思います。

対象商品:
75190841
2022-12-10
用途:
狭所での作業
運輸・通信業

ボールポイントは狭所では必須のアイテム。  六角をドライバーとして使えるだけでも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
75190857
2021-12-13
用途:
バイクのメンテナンス
運輸・通信業

キャブのドレンコックを回すのに、手持ちのL型ではクリアランスがギリギリでやりにくかった為、コレにしました。使い易くて良いです。

対象商品:
75190823
2020-03-02
用途:
使い勝手は最高
その他業種

色々なボールポイントドライバーを使ってきたが、これが一番手にフィットして使いやすい。希に安売りしているのでストックとしても購入し2セット常時ある。

対象商品:
75190866
2020-02-12
用途:
制御盤組み立て

グリップの形状は良いと思いますが、ツルツルなので、軍手とか手が濡れてると滑ります。

対象商品:
75190857
2019-08-30
用途:
キャブのメンテに
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのプラスのネジを6角に替えて見た目もメンテ性もアップする。。と、この工具がバッチリ、満足。

対象商品:
75190841
2019-10-20
用途:
バイク整備
製造業

プラスネジを六角ボルトに置き換えたタイミングで購入。ボールポイントの先は精度もよく作業が捗る。プラ柄の型から外したときの処理が悪い点が気になる。

対象商品:
75190832
2019-05-26
用途:
ネジ止め
国立大学法人東北大学 様

持ちやすく、適度な長さで使いやすいボールポイントドライバです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする