曜日別特売
6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911

 

6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911
6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911
6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911
6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911
6900 スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット ANEX 75190911

スーパーラバーグリップ8本組ドライバーセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75190911品番6900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストレート型とL型の使い分けができる差替グリップ。
手が痛くならないエラストマー樹脂。
プロ使用、クロームバナジウム鋼を使用。
マグネット付(刃先)

先端形状プラス、マイナス材質(グリップ)CA、TPEセット内容(-)ドライバー:-2.5、-5.5、-6/(+)ドライバー:+0、+1、+2/針/ギムネ/差替式ドライバーグリップ種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75190911
2022-12-19
用途: 携帯用として
有限会社岩渕製作所

普段用途の全てのサイズがあり、コンパクトにまとまっている所が良い。グリップがL字で使えるので力が入りやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする