スリットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 軸長(mm)150 注文コード75191015 品番7000-2-150
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は先端形状・先端サイズ・軸長など10種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。高精度ブラックポイント仕上。

先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番774-3106 質量(g)110 タイプレギュラー 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする