ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの スタビードライバー
スリットドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
トラスコ品番
774-3181
注文コード
75191033
品番
7020-6-15
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)
高精度ブラックポイント仕上げ。
狭い所のネジ回しに便利なスタービータイプ。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6×0.9
軸長(mm)
15
材質(グリップ)
PP、TPE
トラスコ品番
774-3181
全長(mm)
66
質量(g)
43
タイプ
レギュラー
種類
スタビードライバー
グリップ径(Φmm)
36
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし